天井埋込スピーカ用パネル丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756760 品番CP-189W
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。

仕様フレーム:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T 質量(g)60 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)180×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする