天井埋込スピーカ用パネル丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756787 品番CP-239A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。シルバーメタリック塗装の薄型デザインを採用し、汚れが目立ちにくい仕上げです。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。

仕様フレーム:アルミシルバーメタリック塗装、ネット:アルミパンチングシルバーメタリック塗装 適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360 質量(g)90 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)230×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする