ダイナミックマイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756900 品番DM-524S
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクロホンです。
卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。

付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×、ナットM3×3 仕様【ト-クスイッチ】スライド式ショ-トオフ型 材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装 質量(g)475 形式ム-ビングコイルマイクロホン 出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B) 感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性100Hz〜10kHz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600(平衡型) 適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする