エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの SDカード
エレコムの SDHC
SDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
記憶容量(GB)
32
注文コード
20756907
品番
MF-FSD032GC10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
記憶容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)
約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×2.1×32
インターフェース
SD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
記憶容量(GB)
32
対応メモリーカード
SDHC
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)
SDスピードクラス
Class10