付属品パネル取付ねじ×4、スイッチボックス取付ねじ×4
仕様【制御電流】DC24V30mA
材質パネル:染色アルマイト
質量(g)475
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3
制御方式前面スイッチおよび無電圧ブレイク接点(極性あり)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60
接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本
端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm
適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
コンセントBTS16R2A