スピーカ制御器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756945 品番E-84S
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常時断制御を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。

付属品メタルコンセント(プラグ)Φ16-2P×1、スイッチボックス取付ねじ×4、パネル取付ねじ×4 材質パネル:染色アルマイト 質量(g)400 電源DC24V本体防災アンプから供給 制御方式前面スイッチおよび制御電源(非常時断)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60 接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本 制御電源DC24V27mA 端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm 適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付) コンセントBTS16R2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする