電源カットリレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756954 品番E-98P
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。

付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4 仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用) 材質パネル:アルミ染色アルマイト 質量(g)570 制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換) 端子ねじM3ねじ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45 容量(W)最大800 電気容量(A)最大10 制御電源DC24V非常用放送設備から供給 適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする