TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
ラベリア型コンデンサーマイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20756970
品番
EM-410
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
付属品
ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1
材質
本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)
100
形式
コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
DC9〜52(ファンタム)
出力
【コネクタ】平衡型ホーンプラグ
コード長さ(m)
5
感度
【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性
100Hz〜15kHz
寸法(Φ×mm)
8.9×28.6(出力コード部除く)
指向性
単一指向性(ハイパーカーディオイド)
インピーダンス(Ω)
120(平衡型)