TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
埋込型コンデンサーマイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20756979
品番
EM-600
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
付属品
防振ゴム×2、ナット(M20)×1
材質
本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
寸法(mm)
Φ28×68
質量(g)
85
形式
コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
DC9〜52(ファンタム)
出力
【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度
【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性
30Hz〜20kHz
指向性
無指向性
インピーダンス(Ω)
120(平衡型)