マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757004 品番M-XGM10UBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

ブラック インターフェイスUSB コネクタ形状USB(A)オス トラスコ品番828-2923 サイズM 質量(g)92(ケーブル含む) 種類(射出光線)可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 接続方式有線 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能2000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×109.6×40.8 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数5個(ホイールボタン含む) ホイール数1 読取方式光学センサー方式
注意
※ご使用いただくうちに、汗や油によってマウスのラバー部分に白い粉のようなものが現れることがございます。こまめにお手入れをしてお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20757004
2018-09-26
用途:
PCに

手にフィットし、使いやすさは良好です。しいて言えば、ロールボタンの押し込みが軽く、意図しない動作をしてしまいます。

対象商品:
20757013
2018-05-28
用途:
PC用
教育・研究機関

さすが有線なので軽くて疲れません。ホイールがもっと静かで滑らかだとよかった。

対象商品:
20757013
2018-02-13
用途:
PC作業

使いやすくもなければ使いにくくもない。慣れが必要。結果、やや不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする