材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装
質量(kg)20
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×330×255
周波数特性80Hz〜20kHz
音圧レベル(dB)出力97(1W/1m)
スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×60°(垂直)+コンプレッションドライバー(60°(水平)×90°(垂直)に変更可能)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200
入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM5ねじ端子バリアー間隔12.2mm