TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
メモリーカード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20757076
品番
EV-CF1G
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
メモリー容量が1 GBのコンパクトフラッシュカードです。デジタルアナウンスマシンEV-700の文節やプログラムを記憶することができます。
質量(g)
11.4
タイプ
CompactFlash仕様準拠TM、コンパクトフラッシュカードタイプT
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42.8×36.4×3.3
メモリー容量
1GB