F-1000BM スピーカシステム TOA 20757119

スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757119品番F-1000BM
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。

付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式種別スピーカー:5W/15W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)2(付属金具を含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×202×131周波数特性85~20000Hz(-10dB半自由音場設置時)入力端子プッシュターミナル音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)半自由音場設置時スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター指向角(°)水平:90、垂直:90定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670(15W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする