付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)3.1(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
周波数特性80〜20、000Hz-10dB半自由音場設置時
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続プログラム:150、連続ピンクノイズ:50