付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式
種別スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)3.6(付属金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161
周波数特性80〜20000Hz(-10dB半自由音場設置時)
入力端子プッシュターミナル
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時
スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター
指向角(°)水平:110、垂直:100
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)