スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20757234 品番 F-2000B
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。

付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4 材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t2.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)6.5(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235 周波数特性65〜20、000Hz-10dB半自由音場設置時 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時) スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:180、連続ピンクノイズ:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする