スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757286 品番F-2000WMWP
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外で常設して使用できます。

付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、ホーンアダプター×1、ホーンアダプター取付ねじ×4、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPSホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt2.0、スピーカー金具:アルミダイカストホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 質量(kg)7.4(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×373×235 周波数特性65〜20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)半自由音場設置時、出力93(1W/1m)半自由音場設置時(ホーンアダプター装着時) スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110/垂直:100、水平:80/垂直:80(ホーンアダプター装着時) 定格入力(W)60 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/3.3k(3W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする