曜日別特売
TEL-E4-3N2 エコロジー電話ケーブル サンワサプライ 20757293

TEL-E4-3N2 エコロジー電話ケーブル サンワサプライ 20757293
TEL-E4-3N2 エコロジー電話ケーブル サンワサプライ 20757293
TEL-E4-3N2 エコロジー電話ケーブル サンワサプライ 20757293

エコロジー電話ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード20757293品番TEL-E4-3N2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。
厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。
軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。

仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)1.0ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル長(m)3コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグアズワン品番64-0894-42プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
注意
※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。
※ケーブルの抜き差しの際にはプラグのツメを押した状態で行ってください。ケーブルを強く引っ張ると断線の原因になります。
※ケーブルをステイプルや釘などで固定しないでください。
※ケーブルを動かした際にノイズが入ったり音声がとぎれたりする場合には断線の可能性があります。使用を中止し、新しいものと交換してください。
※本製品は屋内用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20757318
2018-05-05
用途: 電話機の位置変更

お部屋の模様変えに伴い電話機ファクスの位置を変更するのに、役にたちました。差し込みコードの交換だけで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする