天井埋込型スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757320 品番F-2851C
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

独自の音響構造により、広いカバーエリアを実現した天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。

付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 寸法(mm)Φ280×227(D) 質量(kg)5.1(パネル、天井補強金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数特性60Hz〜20kHz(-10dB)、45Hz〜20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)) 取付穴径(Φmm)250(最大板厚:37) 入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力91(1W/1m) スピーカー高域用:ドーム型、低域用:16cmコーン型 適合電線単線:Φ0.5〜Φ1.6mm(AWG24〜14相当)、より線:0.2〜2.5mm(AWG24〜14相当)2 定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時) 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=7.2、20°以上40°未満Q=3.1、40°以上60°未満Q=1.5、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)91 許容入力(W)連続プログラム:180(8Ω)、連続ピンクノイズ:90(8Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする