サブウーハーシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質エンクロージャ:合板、パンチングネット:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 注文コード20757329 品番FB-120B
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー30cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。
スピーカーシステムHX-5シリーズなどフルレンジスピーカーと共に使用し、躍動感のある低音を実現します。
常設用、仮設用のどちらにも使用できます。

材質エンクロージャ:合板、パンチングネット:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×408×450 周波数特性40〜1200Hz(-10dB) 入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔11mm 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)自由音場設置時、96(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー30cmコーン型 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする