付属品TOAラベル×2
材質トップカバー/本体ベース:FRP樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、スピーカーパネル:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装、脚:アルミダークグレー(マンセルN2.5近似色)半艶塗装
質量(kg)2.4
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(Φ×高さH)(mm)270×335
周波数特性100Hz〜8kHz
入力端子プッシュ式端子台
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー12cm防滴コーン型
適合電線単線:Φ0.8〜Φ1.6mm、より線:0.75〜1.25mm2
定格入力(W)30
防水保護等級IPX4相当
インピーダンス(Ω)330(30W)/670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)