付属品アダプターパネル×1、本体取付ねじ×4、電工ボックス取付ねじ×一式、型紙×1
その他エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節可能
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、3.3kΩ:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質カバー:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、アダプターパネル:ステンレス
質量(kg)1.5(アダプターパネルを含む)
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312×126×90
周波数特性120Hz〜20kHz
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力85(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:8cm×5cmコーン型高域用:バランスドーム型
適合電線単線または、より線:0.2〜2.5mm(AWG24〜14相当)2
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))※
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)90(連続プログラム入力/4Ω使用時)、30(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)