付属品ハンドル×1、ハンドル止め金具×2、ハンドル取付ねじ×2、ゴム足×2、ゴム足取付ねじ×2
材質エンクロージャ:ポリプロピレンホワイト(マンセル5Y9/1近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)
質量(kg)14
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10〜50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×560×400
周波数特性60Hz〜20kHz
入力端子スピコンNL4MPおよびM4ねじ端子バリアー間隔:9mm
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m)
スピーカー低域用:38cmコーン型、高域用:バランスドームツイーター×6
指向角(°)水平:90、垂直:40
定格入力(W)60(ハイインピーダンス使用時)
インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピーダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)
許容入力(W)連続プログラム:300(ローインピーダンス使用時)、連続ピンクノイズ:100(ローインピーダンス使用時)