スピーカーシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757505 品番HX-5B-WP
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

広帯域にわたる定指向性コントロールと指向性の変更が可能な2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。
残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭な拡声を実現することができます。直接雨水のかかる場所では、設置環境により劣化が進行する場合がありますので、定期的な点検が必要です。

付属品吊下げ金具×2、六角レンチ×1 材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装 質量(kg)16 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-15〜50 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)408×546×342 周波数特性95〜20000Hz(-10dB)(60°モード)、100〜20000Hz(-10dB)(45°モード)、105〜20000Hz(-10dB)(30°モード)、110〜20000Hz(-10dB)(15°モード) コードスピーカー:Φ6mm2心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力96(60°モード)/出力97(45°モード)/出力98(30°モード)/出力99(15°モード)(1W/1m) スピーカー低域用:12cmコーン型×4、高域用:バランスドームツイーター×12 指向角(°)水平:100(2000Hz〜)、垂直:60(800Hz〜)/45(1.2kHz〜)/30(1.6kHz〜)/15(3.2kHz〜)の可変 設置場所屋内/軒下(※1) 防水保護等級IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きに設置要) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ:200、連続プログラム:600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする