付属品吊下げ金具L、R(L、Rは左右対称品)×各1、吊下げ金具取付ボルト×4
材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、吊下げ金具:圧延鋼板t3.0黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)30
形式エンクロージャ:バスレフ型
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274
周波数特性75Hz〜20kHz
入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔9mm
音圧レベル(dB)100(1W/1m)
スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4
指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750