TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
スピーカー取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20757636
品番
HY-1200HW
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
スピーカーシステムHS-1200WTを横長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には0°(水平)から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品
金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合
【スピーカー】HS-1200WT(別売)
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395.4×241.5×90