スピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757645 品番HY-1200VB
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スピーカーシステムHS-1200BTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。

付属品金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4 適合【スピーカー】HS-1200BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)366.4×328.2×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする