TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
スピーカ天井取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20757810
品番
HY-C0801
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて天井に取付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×4
適合
【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT、HX-7B
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
1.9(本体)、35(許容スピーカー)