HU-001-3 バッグシーリングテープ 紙 パイロン 20757905

バッグシーリングテープ 紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) トラスコ品番787-8109 注文コード20757905 品番HU-001-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は色・トラスコ品番・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

手で簡単に切れるバックシーリングテープ。パステル調でやさしい色合いです。
手で切れます。開けにくいわずらわしさから解放されます。
水に濡れてもやぶれずテープ同士がしっかりくっついています。
豊富なカラーバリエーション。
お使いのバックシーラーをそのままご使用できます。
1巻包装にJANコードを表記しているので管理がしやすいです。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.07 基材 粘着剤ゴム系 用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など。 トラスコ品番787-8109 テープ地色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする