画像準備中

スピーカー連結金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 注文コード20757934 品番HY-CN7B-WP
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。

付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2 材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)300 構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする