スピーカー天井取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 注文コード20757968 品番HY-CW1B
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

スピーカーシステムHX-5シリーズ専用の天井取付金具です。
スピーカーの向きは、水平方向は360°調節できます。垂直方向は、横長設置の場合は82.5°まで、縦長設置の場合はスピーカーの指向角モードにより、67.5°(60°モード時)または75°(15、30、45°モード時)まで調節できます。
本金具は屋内用です。

付属品スピーカー背面金具取付ボルト(M8、座金付)×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする