メッキナンバー枠

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20758036 品番 130-1001
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

■ABS樹脂製/クロームメッキ仕上げ

外形寸法(横×縦)(mm)582×361 取付寸法(mm)(ナンバープレート部)縦225×横445 適合車大型用50mm角 材質ABS樹脂製/クロームメッキ仕上げ
注意
ページ内に記載のある車両は検索用となりますので、取付を保証するものでは御座いません。
大型車用のナンバープレートに適合します。
※メーカー製、LED発光アクリルナンバーフレームとの併設は出来ません。
追突被害軽減ブレーキシステム等、ナンバープレート付近にセンサーを搭載している車両は、作動しなくなる可能性が御座いますので、事前にご確認下さい。
※取付に関しましては、取付位置に干渉箇所点が無いかをご確認の元、ご購入下さい。
※注意事項※
●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46785523
2020-07-27
用途:
車両のフロントナンバーカバー
有限会社 渡部土木 様

見た目は良かったですが、材質が弱いようで取り付けボルトをしっかりと締め付けが出来ない

1人が参考にしています
対象商品:
46785514
2016-04-20
用途:
仕事車に装着
マルトモ工業 様

プラスチック製なので錆びません、見た目が良くなります、更にコスパも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする