TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
スピーカースタンド取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20758126
品番
HY-ST7
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズをスピーカースタンドに取り付けるための金具です。
付属品
スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式
適合
【スピーカー】HX-7B、HX-7W
材質
圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)
4.3
構成部品
T字金具×1、アングル金具×1、ベース金具×1
適合スタンド
スピーカースタンド:21300(K&M社)(推奨品)、スタンドブラケット:19580(K&M社)