スピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758160 品番HY-TM7W-WP
参考基準価格(税別)¥66,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×一式 材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする