サスペンダーリミテッド 胴当てCRXセット

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20758212 品番 YPLLCRX-LRE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

腰を軽く・広くするサスペンダーと優れたサポート力の胴当てセット!

トラスコ品番776-4731 質量(g)647 ベルト幅(mm)46(サスペンダー) 長さ(cm)90(胴当て) ウエスト(cm)約120まで 適応身長(cm)175〜185
注意
※安全帯ではありません。安全帯胴ベルトが必要です。別売りのタジマの安全帯胴ベルトをご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20758212
2024-03-11
用途:
作業用
栄侍創建 様 (建設業・工事業)

セフシリーズがだいぶ豊富になり さらに 縦ベルト用のセフもあるので 腰道具に 必要なものを至る所に取り付けられるので 作業効率up
サスペンダーなので 腰の負担が減り 腰で絞る腰道具から 肩から下げる腰道具になり
体も だいぶ楽になりました 今度は ベストタイプで 発売して欲しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
20758203
2023-10-29
用途:
土木建築
その他業種

タジマの製品ですので全く問題ありません。
安定の品質です。

対象商品:
20758203
2019-10-08
用途:
鉄骨作業時

Lサイズを購入したところ、ギリギリちょうど良かった。(?)
詰まるところ「Mサイズ」でも良かったようです。
こちらの考えが足りなかったせいですが、サスペンダーに関しては
身長だけでサイズ判断しても大丈夫のようです。
ただ、横に大きい人だと、衣料品にあっては身長だけで判断、
購入できない事も多々あります。

製品パッケージを見たところ、身長と体重の相関表によるサイズ範囲が
載っていて「最初からこれがわかっていればな〜」とは思いました。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後のサイト表記の課題として検討させていただきます。

対象商品:
20758212
2019-04-23
用途:
シャッター工
建設業・工事業

仕事柄工具をたくさん下げているが今までで1番軽く感じます!
最高です!

2人が参考にしています
対象商品:
20758203
2018-07-09
用途:
現場常時 大工
建設業・工事業

以前は他のメ−カ−品を使っていましたが、肩から腰のサポ−タ−の吊り部分が金具でした。重量がいつも掛かる状況ですから切れやすかったのですが、こちらの製品は大丈夫と思います。

対象商品:
20758203
2017-05-17
用途:
搬送リフト保守メンテナンス
株式会社犬束設備 様

この商品は本当に良いと思います。
従来の作業ベルトで作業していましたが、腰への負担が大きくどんなにベルトを絞っても下がってしまう言う事で苦労していましたが、この商品に変えてから腰への負担がほとんどありません、本当におすすめ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする