スピーカ壁取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758230 品番HY-W0801
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スピ-カシステムES-0851を別売のスピ-カ取付金具HY-0851STまたはHY-0852STと組み合わせて壁に取付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ボルト×4 適合【スピーカー】ES-0851、HS-1200BT、HS-1500BT(別売) 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)4、(許容スピーカー)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする