スピーカー壁取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758248 品番HY-WM04
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スピーカーシステムSR-F04専用の壁取付金具で、金具の目立ちにくい施工が可能です。スピーカーを縦長に取付可能で、下向き最大30°、水平方向最大90°の角度調節ができます。

付属品スピーカー取付用ボルト×4 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128.4×129.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする