サスペンダーリミテッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番796-9872 注文コード20758273 品番YPLL-LWH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー
肩に食い込まない46mm幅広ベルト
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない
サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成
胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体

用途建築・工事用サスペンダー トラスコ品番796-9872 質量(g)278 ベルト幅(mm)46 適応身長(cm)175〜185
注意
※安全帯ではありません。タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20758264
2022-11-07
用途:
管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

腰ベルトのみと比べると腰への負担がほぼ解消される。

1人が参考にしています
対象商品:
20758237
2020-07-14
用途:
電気工事屋さんですよ〜
建設業・工事業

仕事柄 いっぱい重いモンぶら下げてるの…
だから腰痛対策
お勧め(о´∀`о)

1人が参考にしています
対象商品:
20758264
2020-06-27
用途:
建築現場
電気・ガス・熱供給・水道業

腰痛持ちでサスペンダーに変えてからだいぶ腰痛も楽になりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする