スピーカー取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 注文コード20758275 品番HY-WM1W
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には、水平軸から下向き最大20°、天井取付時には垂直軸から最大20°の角度調節ができます。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYSー60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
本金具は屋内用です。

付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×4 材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(g)750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×142×22 構成部品スピーカー取付金具×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする