サスペンダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20758282 品番 YPS-BK
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー

用途建築・工事用サスペンダー トラスコ品番796-9937 質量(g)254 ベルト幅(mm)46 適応身長(cm)155〜165
注意
※安全帯ではありません。タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
電気工事
建設業・工事業

腰への負担がだいぶ軽減される。しかしベルトを直接肩にかけていると食い込むため別にパッドが必要。

2025-01-09
用途:
作業全般
株式会社近建商 様 (建設業・工事業)

腰の負担がかなり減って楽に作業できるようになりました。
周りの人に勧めたところ、多くの仲間が同じ商品を買って楽になったと言っています。

対象商品:
20758298
2022-07-26
用途:
看板工事
北海工房 様 (建設業・工事業)

十数年使用してきて今年、別のメーカーの肩パット付のサスペンダーを購入。
すると肩は痛いし、フロントのホックの位置は高いしと使い勝手が非常に悪かったので
長年使用してきた タジマ のサスペンダーと肩パットを再び購入しました。
やっぱりタジマ製。但し、肩パットの必需品ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
20758298
2021-04-15
用途:
配管作業
株式会社吉田設備 様 (建設業・工事業)

腰道具の重さが かなり軽減されます。何で今まで使わなかったのかと思いました。

だた夏場は暑いです。

対象商品:
20758298
2018-04-30
用途:
安全帯に使用
松島電機工事 様 (建設業・工事業)

腰痛のためサスペンダー使用してみようと思い購入しました
結果最高に満足してます
腰の負担が分散されて良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする