赤外線マイク用充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758379 品番IR-200BC
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

赤外線マイクIR-200M,IR-300Mの専用充電器です。最大2本の赤外線マイクを同時に充電することができます。

付属品アタッチメント(本体取付済み)×2、ACアダプター(コード長:DC側1.2m)×1、電源コード(2m)×1、赤外線マイク用充電電池:IR-210BT×4 材質ケース:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)635(本体のみ、付属アタッチメント含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×109.5×98 消費電流(A)最大2 充電時間(時間)最大3 充電個数2台※ 使用湿度範囲(%RH)30〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする