付属品単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)×2、設定用ドライバー×1、カラーマーク(6色)×1
仕様870(AM:輝度変調)、【調節範囲】-9dB〜0dB(工場出荷時:0dB)
材質操作部:ABS樹脂メタリックグレー塗装半艶、フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター
質量(g)130(ストラップ、付属アルカリ乾電池を含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×91.3×27.3
入力外部マイク接続端子(Φ3.5モノラルミニジャック)
周波数特性100Hz〜12kHz
マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型
使用電池赤外線マイク用充電電池(別売)または単3形アルカリ乾電池(LR6(W)×L)2本(※1)
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600
電波到達距離(m)約20(パワー切換:High/遮蔽物のない空間にて)、約15(パワー切換:Noral/遮蔽物のない空間にて)
電池使用時間(時間)約8(赤外線マイク用充電電池(別売)使用時/パワー切換:Normal)、約6(アルカリ乾電池使用時/パワー切換:Normal)
変調方式周波数変調
使用湿度範囲(%RH)30〜85(ただし結露のないこと)