材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色)
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72
消費電流(mA)最大40
波長(nm)870
接続端子75ΩBNCジャック
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600
通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)
使用湿度範囲(%RH)30〜85(ただし結露のないこと)
受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)