付属品取付金具×1
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)205(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)
寸法(Φ×高さH)(mm)120×71.3
消費電流(mA)最大60
波長(nm)870
接続端子75ΩBNCジャック
周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350、チャンネル14.100、チャンネル24.725、チャンネル35.225、チャンネル45.600
通信距離(m)真下半径約7(天井高さ:2.5〜3.0m/遮蔽物のない空間にて)
使用湿度範囲(%RH)30〜85(ただし結露のないこと)