タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ベルト・ベルトサポーター
タジマツール(TJMデザイン)の ウエストサポーター
タジマツール(TJMデザイン)の サポートベルト
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20758508
品番
CRX800
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
長さ(cm)
80(胴当て)
用途
SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
トラスコ品番
796-3939
サイズ
M
適合ベルト幅(mm)
50
ウエスト(cm)
約100まで
注意
※安全帯ではありません。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。