付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1
適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.2
形式エンクロージャ:密閉型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210
周波数特性80Hz〜18kHz(SPL-10dB)、60Hz〜20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
インピーダンス(Ω)8
防水性IPX4
入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1
許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120