移動用PAスピーカー 増設用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758537 品番KZ-1200E
参考基準価格(税別)¥121,500 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。移動用PAスピーカーの増設用途です。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。

付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(スピコンNLT4FX相当品、20m)×1 適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC 材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)8.4 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210 周波数特性80Hz〜18kHz(SPL-10dB)、60Hz〜20kHz(ピーク-20dB) 音圧レベル(dB)93(1W/1m) スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー インピーダンス(Ω)8 防水性IPX4 入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×2 許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする