墜落制止用器具(安全帯) 肩パットGA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20758562 品番 KPGAM
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

剛厚クッションで肩ベルト食い込みを解消する高耐久肩パット

種別肩パット 用途SEGハーネス・サスペンダー用肩パット トラスコ品番796-5346 厚さ(mm)(クッション)10 サイズM 質量(g)160 長さ(cm)(クッション)約30
注意
※サスペンダー・ハーネスに合わせたサイズを使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20758562
2022-07-07
用途:
看板工事全般
北海工房 様 (建設業・工事業)

以前タジマのサスペンダーと肩パットを使用していて、肩への負担がかなり無かったように思ってまして、今回別のメーカーの肩パット付サスペンダーを使用したところ、菅への負担が酷かったので 再びタジマの肩パットを使用しました。
結果、肩への負担が大幅に軽減され感謝してます。

対象商品:
20758562
2019-12-24
用途:
配管作業時
建設業・工事業

物自体は良いものでしたが配送業者が悪くやや満足にしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする