ステレオミキサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758625 品番M-200C
参考基準価格(税別)¥348,500 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

シンプルな機能で簡単操作の据置コンソールタイプの設備用ミキサーです。入力が13系統(モノラル8、ステレオ4、エフェクト)、出力は7系統(ステレオ2、モノラル2、モニター、録音、エフェクト)あります。
さらに、アクセサリー入出力や割込のリモート入力を装備していますので多彩なシステム構成が可能です。

付属品電源コード(2m)×1、セキュリティカバー×1、セキュリティカバー取付ねじ×2、セキュリティカバー取付用スリーブ×2、本体カバー×1 仕様【雑音】ステレオ/モノラル出力:-98dB※以下(BPF、音量調節器最小) その他音質調節器(高音:4kHz、低音:400Hz各±12dBピーキング/モノラル入力)、スピーチ(ローカットフィルター-12dB/oct、200Hz/モノラル入力)、入力シグナルインジケーター、出力レベルインジケーター、リモート制御端子(1A、30V)(メイク入出力、電源出力、起動出力)、リモートキャンセル、起動スイッチ(オルタネート)M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 材質パネル:表面処理鋼板グレー(マンセルN4.0近似色)、ケース:MDFグレー(マンセルN4.5近似色)スエード調塗装 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 出力ステレオL、R(1、2):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、モノラル(3、4):+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、エフェクト:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、モニターL、R:+4dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、録音L、R:0dB※1kΩ不平衡RCAピンジャック、アクセサリーモノ、L、R:0dB※1kΩ不平衡ホーンジャック、ステレオヘッドホン:適合負荷8Ω以上20mW+20mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)462×161.2×281.4 入力モノラル(1〜8):マイク/ライン切換式電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※2kΩ)、ライン(-10dB※6kΩ)、ステレオL/R(1〜4):-10dB※10kΩ不平衡RCAピンジャック、エフェクトL/R:-10dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、アクセサリーモノ/L/R:0dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、リモートL/R(1/2):-10dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品 周波数特性20Hz〜20kHz+1/-3dB 歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする