デジタルステレオミキサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758650 品番M-633D
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)

付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4 仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1 材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)13 出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3 入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1) 周波数特性20Hz〜20kHz 歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz〜20kHz/BPF)) 信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯 ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする